ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 受動部品
ON SEMICONDUCTORの 光エレクトロニクス製品
ON Semiconductor フォトカプラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
パッケージ
PDIPSMD
注文コード
47970905
品番
FOD3150SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
パッケージ・内容量
など
508
種類から選べます
他の種類を見る
実装タイプ
表面実装
最大順方向電圧(V)
1.8
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
8
パッケージ
PDIPSMD
最大入力電流(mA)
25
仕様
オプトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、FairchildSemiconductor
出力デバイス
MOSFET
上昇時間(ns)
60
絶縁電圧(kV)
5
出力論理
あり
降下時間(ns)
60