PEPPERL+FUCHS
Pepperl + Fuchs 超音波センサ バレル形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
47971395
品番
UC500-30GM-E6R2-V15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
M30シングル;デュアルスイッチ.PepperlandFuchsのM30シングル及びデュアルスイッチです。.ステンレススチールボディ調整可能なスイッチ付き出力同期化特性ヒステリシス及びウィンドウモード調整可能な音響出力及び感度滑らかな固体、液体又は粉体物質の検出用スイッチング電流200mA及び無負荷電流50mA互換リードタイプ、M12、5ピン、プラグイン
長さ(mm)
121.5
直径(Φmm)
30
出力方式
PNP
電源電圧(V)
DC10~30
保護等級
IP65
材質(ハウジング)
PBT
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
30~500
ターミナルタイプ
5ピンM12コネクタ
短絡過負荷保護
あり
最大DC電圧(V)
30
トランスデューサ周波数(kHz)
380