ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 受動部品
ON SEMICONDUCTORの 光エレクトロニクス製品
ON Semiconductor フォトカプラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
パッケージ
MDIP
注文コード
47972034
品番
FOD852S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
パッケージ・内容量
など
508
種類から選べます
他の種類を見る
実装タイプ
表面実装
最大順方向電圧(V)
1.4
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
4
パッケージ
MDIP
タイプ
【入力電流】DC
最大入力電流(mA)
50
絶縁電圧(V)
5000
仕様
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、FairchildSemiconductor
出力デバイス
ダーリントン
最大電流変換率(%)
15000
上昇時間(μs)
300
降下時間(μs)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応