仕様小信号NPNトランジスタ、40~50V、FairchildSemiconductorピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT523(SC89)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)40最大パワー消費(mW)250最大エミッタ-ベース間電圧(V)6最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)0.3最大コレクタ-ベース間電圧(V)60トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)200トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン30最大動作周波数(MHz)100