仕様先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAECQ101規格に適合する車載製品です。.汎用NPNトランジスタ、最大1A、ONSemiconductor高さ(mm)1.11ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT23実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)40最大パワー消費(mW)225最大エミッタ-ベース間電圧(V)6最大コレクタ-ベース間電圧(V)DC75トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)600トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン40最大動作周波数(MHz)100