※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
電磁比例弁駆動用小形パワー増幅器シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47973807
品番
EBA-PD1-NZ-D2-10
参考基準価格(税別)
¥193,100
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電磁比例弁駆動用小形パワー増幅器
電源電圧(V)
DC24(DC24~30)
機能
アンプ形(オープンループ)
入力インピーダンス
50KΩ
入力電圧
0~+10VDC
入力数
直流1入力