仕様先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAECQ101規格に適合する車載製品です。.汎用NPNトランジスタ、1A超、ONSemiconductorピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPCP実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)50最大パワー消費(W)3.5最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(mV)290最大エミッタ-ベース間電圧(V)6最大コレクタ-ベース間電圧(V)100トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(A)3トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン200最大動作周波数(MHz)1