曜日別特売

電磁比例パイロットリリーフ弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~21注文コード47975234品番EPR-G01-3-0013-12
参考基準価格(税別)¥134,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~21管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)1.2バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする