ER-G03-1-21 電磁比例リリーフ弁 NACHI(不二越) 47975575

 

ER-G03-1-21 電磁比例リリーフ弁 NACHI(不二越) 47975575
ER-G03-1-21 電磁比例リリーフ弁 NACHI(不二越) 47975575

電磁比例リリーフ弁

商品レビューを投稿する
返品不可
管接続口径3/8
流量(L/min)150
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.7~7
内容量1個注文コード47975575品番ER-G03-1-21
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥217,400販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁流量(L/min)150接続方式ガスケット取付形管接続口径3/8圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.7~7
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする