電磁比例リリーフ弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径3/8
流量(L/min)150
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.0~14
内容量1個注文コード47975584品番ER-G03-2-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁流量(L/min)150接続方式ガスケット取付形管接続口径3/8圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.0~14
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする