NACHI(不二越)
電磁比例リリーフ弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
3/8
3/8
3/4
流量(L/min)
150
150
320
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
1.5~28
0.7~7
1.0~14
1.5~21
1.5~28
2.0~35
0.3~2.5
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47975627
品番
ER-G03-4-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
バルブ種類
圧力制御弁/電磁制御弁
流量(L/min)
150
接続方式
ガスケット取付形
管接続口径
3/8
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
1.5~28
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。