NACHI(不二越)
電磁比例リリーフ弁
商品レビューを投稿する
返品不可
管接続口径
3/8
3/8
3/4
流量(L/min)
150
150
320
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
2.0~35
0.7~7
1.0~14
1.5~21
1.5~28
2.0~35
0.3~2.5
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47975645
品番
ER-G03-5-21
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥217,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バルブ種類
圧力制御弁/電磁制御弁
流量(L/min)
150
接続方式
ガスケット取付形
管接続口径
3/8
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
2.0~35
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。