曜日別特売
ER-G06-3-21 電磁比例リリーフ弁 NACHI(不二越) 47975724

 

ER-G06-3-21 電磁比例リリーフ弁 NACHI(不二越) 47975724
ER-G06-3-21 電磁比例リリーフ弁 NACHI(不二越) 47975724

電磁比例リリーフ弁

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
管接続口径3/4
流量(L/min)320
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~21
内容量1個注文コード47975724品番ER-G06-3-21
参考基準価格(税別)¥234,500販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁流量(L/min)320接続方式ガスケット取付形管接続口径3/4圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~21
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする