曜日別特売
ES-G10-500-11 電磁比例流量制御弁 NACHI(不二越) 47976451

 

ES-G10-500-11 電磁比例流量制御弁 NACHI(不二越) 47976451
ES-G10-500-11 電磁比例流量制御弁 NACHI(不二越) 47976451
ES-G10-500-11 電磁比例流量制御弁 NACHI(不二越) 47976451
ES-G10-500-11 電磁比例流量制御弁 NACHI(不二越) 47976451

電磁比例流量制御弁

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)15~500注文コード47976451品番ES-G10-500-11
参考基準価格(税別)¥467,400販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
最高使用圧力(MPa)21管接続口径1 1/4流量(L/min)15~500接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする