動作方式モメンタリ
接点構成1c
照光色緑
取付穴径(Φmm)16.2(0〜0.2)
端子形状はんだづけ端子
保護構造IP65
仕様-
適合-
材質-
材質(本体)-
品名照光押ボタンスイッチ
寸法t(mm)-
定格絶縁電圧(V)250
ケース色-
材質(ケース)-
ランプ電圧(V)AC/DC24
照光種別LED
保存温度(℃)-30〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25〜55(ただし、氷結しないこと)
消費電力(VA)1.6
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5〜55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.75mm
接点材質銀に金・クロスバー接点
定格通電電流(A)3
材質(端子)/処理-
操作部形状長角形 3方向バリア付
表面処理(本体)-
耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)、照光部:AC2000(充電部と非充電部間)
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)100以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)500