曜日別特売

A6シリーズ 小形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)動作方式モメンタリ接点構成1c注文コード47976725品番AL6H-M14JW
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様-適合-材質-材質(本体)-品名照光押ボタンスイッチ保護構造IP40接点構成1c端子形状はんだづけ端子寸法t(mm)-定格絶縁電圧(V)250動作方式モメンタリケース色-材質(ケース)-ランプ電圧(V)AC/DC24照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)消費電力(VA)1.6接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3材質(端子)/処理-操作部形状長角形表面処理(本体)-耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)、照光部:AC2000(充電部と非充電部間)照光色ピュアホワイト使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)100以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする