画像準備中

A6シリーズ 小形

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(Φmm)- 動作方式- 接点構成- 注文コード47976795 品番AL6H-P4PJW
参考基準価格(税別)¥1,005 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は取付穴径・動作方式・接点構成など42種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 適合- 材質- 材質(本体)- 品名表示灯 保護構造IP65 接点構成- 端子形状はんだづけ端子 寸法t(mm)- 定格絶縁電圧(V)250 動作方式- ケース色- 材質(ケース)- ランプ電圧(V)AC/DC24 照光種別LED 保存温度(℃)-30〜80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25〜55(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)- 消費電力(VA)1.6 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5〜55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.75mm 接点材質銀に金・クロスバー接点 定格通電電流(A)3 材質(端子)/処理- 操作部形状長角形 表面処理(本体)- 耐電圧(V/min)照光部:AC2000(充電部とアース間) 照光色ピュアホワイト 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする