ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
IDEC(和泉電気)
A6シリーズ 小形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
動作方式
-
接点構成
-
注文コード
47976856
品番
AL6M-M14PWS
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・動作方式・接点構成
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
適合
-
材質
-
材質(本体)
-
品名
-
保護構造
-
接点構成
-
端子形状
-
寸法t(mm)
-
定格絶縁電圧(V)
-
動作方式
-
ケース色
-
材質(ケース)
-
ランプ電圧(V)
-
照光種別
-
保存温度(℃)
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
使用周囲温度(℃)
-
取付穴径(Φmm)
-
消費電力(VA)
-
接触抵抗(mΩ)
-
耐振動(耐久)
-
耐振動(誤動作)
-
接点材質
-
定格通電電流(A)
-
材質(端子)/処理
-
操作部形状
-
表面処理(本体)
-
耐電圧(V/min)
-
照光色
-
使用周囲湿度(%RH)
-
機械的寿命(万回)
-
電気的寿命(万回)
-
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
-
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
-
押しボタンスイッチ本体 の新着商品
ページ: 1/ 3
小型プッシュスイッチ
Adafruit
税込
¥
1,088
¥
989
バスケットへ
丸型押しボタンスイッチ 赤
Dailywell Electronics
税込
¥
241
~
¥
219
~
丸型押しボタンスイッチ 黒
Dailywell Electronics
税込
¥
241
~
¥
219
~
正方形押しボタンスイッチ 赤
Dailywell Electronics
税込
¥
241
~
¥
219
~
正方形押しボタンスイッチ 黒
Dailywell Electronics
税込
¥
252
¥
229
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・12V)
YIJIA
税込
¥
967
¥
879
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・24V)
YIJIA
税込
¥
967
¥
879
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・3V)
YIJIA
税込
¥
967
¥
879
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ・12V)
YIJIA
税込
¥
879
¥
799
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ・24V)
YIJIA
税込
¥
879
¥
799
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ・3V)
YIJIA
税込
¥
879
¥
799
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト・12V)
YIJIA
税込
¥
967
¥
879
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト・24V)
YIJIA
税込
¥
967
¥
879
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト・3V)
YIJIA
税込
¥
967
¥
879
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・12V)
YIJIA
税込
¥
879
¥
799
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・24V)
YIJIA
税込
¥
879
¥
799
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・3V)
YIJIA
税込
¥
879
¥
799
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト・12V)
YIJIA
税込
¥
967
¥
879
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト・24V)
YIJIA
税込
¥
967
¥
879
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト・3V)
YIJIA
税込
¥
967
¥
879
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
操作用スイッチ・ブザー・表示灯
スイッチ
押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ本体
A6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります
押しボタンスイッチ本体
押しボタンスイッチその他関連用品
シェアする
マイページ