画像準備中

A6シリーズ 小形

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(Φmm)- 動作方式- 接点構成- 注文コード47977075 品番AL-C6
参考基準価格(税別)¥325 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は取付穴径・動作方式・接点構成など42種類から選べます 他の種類を見る
仕様● ワンタッチで装着できます。● 照光部定格AC100V、AC200V品のアダプタユニット付きには使用不可。 適合- 材質- 材質(本体)- 品名ソケット 保護構造- 接点構成- 端子形状はんだづけ端子 寸法t(mm)- 定格絶縁電圧(V)- 動作方式- ケース色黒色 材質(ケース)ポリアミド樹脂 ランプ電圧(V)- 照光種別- 保存温度(℃)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 取付穴径(Φmm)- 消費電力(VA)- 接触抵抗(mΩ)- 耐振動(耐久)- 耐振動(誤動作)- 接点材質- 定格通電電流(A)- 材質(端子)/処理黄銅・スズメッキ 操作部形状- 表面処理(本体)- 耐電圧(V/min)- 照光色- 使用周囲湿度(%RH)- 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする