NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧ポンプ
NACHI(不二越)の ピストンポンプ
可変容量形ピストンポンプ フートマウンティングキット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47977413
品番
IHM-55-10
参考基準価格(税別)
¥127,200
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
104.5
寸法A(mm)
330
寸法F(mm)
125
寸法E(mm)
1
寸法C(mm)
200
寸法G(mm)
139.7
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。