IPH-2A-3.5-11 IPポンプIPHシリーズ(高圧内接ギヤポンプ) NACHI(不二越) 47977447 IPH-2A-3.5-11 IPポンプIPHシリーズ(高圧内接ギヤポンプ) NACHI(不二越) 47977447 IPH-2A-3.5-11 IPポンプIPHシリーズ(高圧内接ギヤポンプ) NACHI(不二越) 47977447

IPポンプIPHシリーズ(高圧内接ギヤポンプ)

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可 123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吐出口径Φ8.9 注文コード47977447 品番IPH-2A-3.5-11
参考基準価格(税別)¥199,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は吐出口径14種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)30 吐出口径Φ8.9 種類ギヤポンプ 取付方式フート取付形 使用流体一般鉱物性作動油
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする