NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧ポンプ
NACHI(不二越)の 油圧ギヤポンプ
IPポンプIPHシリーズ(高圧内接ギヤポンプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吐出口径
Φ17
注文コード
47977501
品番
IPH-3A-13-20
参考基準価格(税別)
¥242,500
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出口径
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
30
吐出口径
Φ17
種類
ギヤポンプ
取付方式
フート取付形
使用流体
一般鉱物性作動油
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。