画像準備中

A8シリーズ 小形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 照光色 注文コード47977800 品番LAD-SJWN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥252
この商品は照光色など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED球頭部色:白色拡散 品名- 保護構造- レンズ色黄/乳白 接点構成- 端子形状- 定格絶縁電圧(V)- 動作方式- 照光種別LED 保存温度(℃)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 取付穴径(Φmm)- 接触抵抗(mΩ)- 耐振動(耐久)- 耐振動(誤動作)- 接点材質- 定格電流(mA)20 定格通電電流(A)- 操作部形状丸形 LED寿命(時間)約50000(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点)、約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点) 入数1個 耐電圧(V/min)- 照光色 順方向電圧(V)2.7 最大逆電圧(V)4 使用周囲湿度(%RH)- 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする