画像準備中

Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (長角形)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 照光色ピュアホワイト 注文コード47977888 品番AL8M-P1JW
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品はボタン形状・照光色など11種類から選べます 他の種類を見る
照光色ピュアホワイト 仕様●LED球頭部色:白色拡散 品名表示灯 保護構造IP40 レンズ色黄/乳白 接点構成1c 端子形状はんだ端子 定格絶縁電圧(V)250 動作方式- 照光種別LED 保存温度(℃)-30〜80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25〜55(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)8(0〜0.2) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5〜55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.75mm 接点材質 定格電流(mA)20 定格通電電流(A)3 操作部形状丸形 LED寿命(時間)約50000(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点)、約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点) 入数- 耐電圧(V/min)照光部:AC2000(充電部と非充電部間) 順方向電圧(V)2.7 最大逆電圧(V)4 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59779815
2022-09-13
用途:
車の電装品

購入し2年半ほど予備として寝かしておりました。イザ、使おうと開封したらボタンが押せず役に立ちませんでした。
取り付ける前に気づいて良かったけれど、製品に当たり外れがあるようです。

対象商品:
59779824
2020-05-20
用途:
メンテナンス
山本設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

即納してもらい、大変助かりました。
また利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする