曜日別特売
OB-G01-W-20 油圧バルブ 2速用モジュラーブロック NACHI(不二越) 47980527

OB-G01-W-20 油圧バルブ 2速用モジュラーブロック NACHI(不二越) 47980527
OB-G01-W-20 油圧バルブ 2速用モジュラーブロック NACHI(不二越) 47980527
OB-G01-W-20 油圧バルブ 2速用モジュラーブロック NACHI(不二越) 47980527

油圧バルブ 2速用モジュラーブロック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個呼び径1/8注文コード47980527品番OB-G01-W-20
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
最高使用圧力(MPa)25仕様2速用モジュラーブロック区分ブロック品名2速ブロック呼び径1/8最大流量(L/min)50
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする