NACHI(不二越)
油圧バルブ 2速用モジュラーブロック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
1/8
注文コード
47980536
品番
OB-G01-W-H-20
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
2速用モジュラーブロック
区分
ブロック
品名
2速ブロック
呼び径
1/8
最大流量(L/min)
50
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。