NACHI(不二越)
油圧バルブ パイロットチェックモジュラーバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
25
流量(L/min)
50
注文コード
47981482
品番
OCP-G01-A2-21
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・流量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
1/8
流量(L/min)
50
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
方向制御弁