OCP-G01-B1-F-21 油圧バルブ パイロットチェックモジュラーバルブ NACHI(不二越) 47981507

 

OCP-G01-B1-F-21 油圧バルブ パイロットチェックモジュラーバルブ NACHI(不二越) 47981507
OCP-G01-B1-F-21 油圧バルブ パイロットチェックモジュラーバルブ NACHI(不二越) 47981507
OCP-G01-B1-F-21 油圧バルブ パイロットチェックモジュラーバルブ NACHI(不二越) 47981507
OCP-G01-B1-F-21 油圧バルブ パイロットチェックモジュラーバルブ NACHI(不二越) 47981507

油圧バルブ パイロットチェックモジュラーバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)50注文コード47981507品番OCP-G01-B1-F-21
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
最高使用圧力(MPa)25管接続口径1/8流量(L/min)50接続方式ガスケット取付形バルブ種類方向制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする