曜日別特売
OCP-G03-A1-D-50 油圧バルブ パイロットチェックモジュラーバルブ NACHI(不二越) 47981561

 

OCP-G03-A1-D-50 油圧バルブ パイロットチェックモジュラーバルブ NACHI(不二越) 47981561
OCP-G03-A1-D-50 油圧バルブ パイロットチェックモジュラーバルブ NACHI(不二越) 47981561
OCP-G03-A1-D-50 油圧バルブ パイロットチェックモジュラーバルブ NACHI(不二越) 47981561
OCP-G03-A1-D-50 油圧バルブ パイロットチェックモジュラーバルブ NACHI(不二越) 47981561

油圧バルブ パイロットチェックモジュラーバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)100注文コード47981561品番OCP-G03-A1-D-50
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8流量(L/min)100接続方式ガスケット取付形バルブ種類方向制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする