NACHI(不二越)
プレッシャコントロールバルブ(カウンターバランスバルブ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
25
流量(L/min)
40
注文コード
47981744
品番
OCQ-G01-A11-20
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・流量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
1/8
流量(L/min)
40
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
圧力制御弁