曜日別特売
OCY-G03-A-Y-K-51 フローレギュレータバルブ(メータアウト) NACHI(不二越) 47982261

 

OCY-G03-A-Y-K-51 フローレギュレータバルブ(メータアウト) NACHI(不二越) 47982261
OCY-G03-A-Y-K-51 フローレギュレータバルブ(メータアウト) NACHI(不二越) 47982261
OCY-G03-A-Y-K-51 フローレギュレータバルブ(メータアウト) NACHI(不二越) 47982261
OCY-G03-A-Y-K-51 フローレギュレータバルブ(メータアウト) NACHI(不二越) 47982261

フローレギュレータバルブ(メータアウト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)100注文コード47982261品番OCY-G03-A-Y-K-51
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8流量(L/min)100接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする