画像準備中

APシリーズLED式小形表示灯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格使用電圧(V)AC100/110 種類ACアダプタユニット 注文コード47982359 品番AP2-016D
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は定格使用電圧・種類など48種類から選べます 他の種類を見る
形状- 質量(g)38 種類ACアダプタユニット 入力種類- 保護構造- 端子形状- 消費電流(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)- 耐振動(耐久)- 保存温度範囲(℃)- 使用電圧範囲(V)AC100/110±10% 耐振動(誤動作)- 定格インパルス耐電圧(kV)- 汚染度(使用環境)- はんだづけ端子- 適合電線- 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:2000、入出力端子間:AC2000 定格使用電圧(V)AC100/110 照光色- カテゴリー- 使用周囲湿度(%RH)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする