OGB-G01-A3-K-20 レデューシングバルブ(バランス形) NACHI(不二越) 47982706

 

OGB-G01-A3-K-20 レデューシングバルブ(バランス形) NACHI(不二越) 47982706
OGB-G01-A3-K-20 レデューシングバルブ(バランス形) NACHI(不二越) 47982706
OGB-G01-A3-K-20 レデューシングバルブ(バランス形) NACHI(不二越) 47982706
OGB-G01-A3-K-20 レデューシングバルブ(バランス形) NACHI(不二越) 47982706

レデューシングバルブ(バランス形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード47982706品番OGB-G01-A3-K-20
参考基準価格(税別)¥72,300販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
最高使用圧力(MPa)25管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)40バルブ種類圧力制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする