IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の レバースイッチ
ARN形モノレバースイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
各操作方向記入順序:上→右→下→左レバー作動阻止時→1a接点→レバー作動阻止時→1a接点
動作方式
各方向毎の操作レバー記入順序:上→右→下→左作動阻止→自動復帰→作動阻止→自動復帰
種類
長レバータイプ
注文コード
47982788
品番
ARN1-0202-00100010B-ZT2
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・動作方式・種類
など
209
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
各操作方向
記入順序:上→右→下→左
レバー作動阻止時→1a接点→レバー作動阻止時→1a接点
動作方式
各方向毎の操作レバー
記入順序:上→右→下→左
作動阻止→自動復帰→作動阻止→自動復帰
種類
長レバータイプ
保護構造
IP65(IEC 60529)
段数
1(コンタクトブロック)
定格絶縁電圧(V)
600
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25〜50(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-35〜80(ただし、氷結しないこと)
接点材質
銀
定格通電電流(A)
10
適合地域
熱帯地域
色(ツマミ)
黒
耐電圧(V/min)
充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)
45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
50以上
電気的寿命(万回)
50以上