OG-G03-AC-BK-J51 レデューシングバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47983126

 

OG-G03-AC-BK-J51 レデューシングバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47983126
OG-G03-AC-BK-J51 レデューシングバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47983126
OG-G03-AC-BK-J51 レデューシングバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47983126
OG-G03-AC-BK-J51 レデューシングバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47983126

レデューシングバルブ(ダイレクト形)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)50管接続口径3/8注文コード47983126品番OG-G03-AC-BK-J51
参考基準価格(税別)¥83,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8流量(L/min)50接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする