仕様NチャンネルJFET、FairchildSemiconductor寸法(mm)2.92×1.4×0.94ピン数(ピン)3動作温度(℃)-55パッケージSOT-23実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大ドレイン-ソース間電圧(V)15最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)18最大ゲート-ソース間電圧(V)-25トランジスタ構成シングルIDSSドレイン-ソースカットオフ電流(mA)Min.10最大ドレイン-ゲート間電圧(V)25ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス(pF)85ソースゲートオンキャパシタンス(pF)85