※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LUMBERG
LUMBERGの 電子部品(オンボード)
LUMBERGの 機構部品(電子部品)
LUMBERGの 基板用コネクタ
DINソケット 8極 メス パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47984134
品番
0304 08-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
仕様
実装タイプ:パネルマウント、DINナンバー:DIN EN 60529
極数
8
定格電圧(V)
AC60
定格電流(A)
5
保護等級
IP68
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜85
結線方法
はんだ
オス・メス
メス