OPH-G04-B2-D-10 油圧バルブ パイロットチェックモジュラーバルブ NACHI(不二越) 47984352

 

OPH-G04-B2-D-10 油圧バルブ パイロットチェックモジュラーバルブ NACHI(不二越) 47984352
OPH-G04-B2-D-10 油圧バルブ パイロットチェックモジュラーバルブ NACHI(不二越) 47984352
OPH-G04-B2-D-10 油圧バルブ パイロットチェックモジュラーバルブ NACHI(不二越) 47984352
OPH-G04-B2-D-10 油圧バルブ パイロットチェックモジュラーバルブ NACHI(不二越) 47984352

油圧バルブ パイロットチェックモジュラーバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)35流量(L/min)300注文コード47984352品番OPH-G04-B2-D-10
参考基準価格(税別)¥72,200販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
最高使用圧力(MPa)35管接続口径1/2流量(L/min)300接続方式ガスケット取付形バルブ種類方向制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする