NACHI(不二越)
プレッシャコントロールバルブ(カウンターバランスバルブ)
商品レビューを投稿する
87日以内出荷
返品不可
87日以内出荷とは
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
35
流量(L/min)
300
注文コード
47984562
品番
OQH-G04-A1A-10
参考基準価格(税別)
¥84,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・流量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
管接続口径
1/2
流量(L/min)
300
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
圧力制御弁