ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor Nチャンネル JFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(8000個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
47984844
品番
TF414T5G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
NチャンネルJFET、ONSemiconductor
長さ(mm)
1.07
寸法(mm)
1.07×0.67×0.41
構成
シングル
ピン数(ピン)
3
パッケージ
SOT-883
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
40
IDSSドレイン-ソースカットオフ電流(mA)
0.05~0.13
最大ドレイン-ゲート間電圧(V)
-40
ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス(pF)
0.7
ソースゲートオンキャパシタンス(pF)
0.3