曜日別特売
ORD-G03-W3-50 リリーフバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47984982

 

ORD-G03-W3-50 リリーフバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47984982
ORD-G03-W3-50 リリーフバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47984982
ORD-G03-W3-50 リリーフバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47984982
ORD-G03-W3-50 リリーフバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47984982

リリーフバルブ(ダイレクト形)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード47984982品番ORD-G03-W3-50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥83,800販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8流量(L/min)30接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする