OR-G03-P1-KV-J50 リリーフバルブ(バランス形) NACHI(不二越) 47985366

 

OR-G03-P1-KV-J50 リリーフバルブ(バランス形) NACHI(不二越) 47985366
OR-G03-P1-KV-J50 リリーフバルブ(バランス形) NACHI(不二越) 47985366
OR-G03-P1-KV-J50 リリーフバルブ(バランス形) NACHI(不二越) 47985366
OR-G03-P1-KV-J50 リリーフバルブ(バランス形) NACHI(不二越) 47985366

リリーフバルブ(バランス形)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)80注文コード47985366品番OR-G03-P1-KV-J50
参考基準価格(税別)¥63,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8流量(L/min)80接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする