画像準備中

CSシリーズカムスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ノッチ数3 取付穴径(Φmm)25.5(0〜0.5) 適合ハンドル標準キー(2個セット) 注文コード47985755 品番ACSNK-134-C1005
参考基準価格(税別)¥5,910 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はノッチ数・取付穴径・適合ハンドルなど1338種類から選べます 他の種類を見る
適合- 保護構造IP54(IEC 60529) 段数1段(コンタクトブロック) 接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V)600 ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 動作方式各位置停止(手動) 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-20〜50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)25.5(0〜0.5) ハンドル色- ハンドル形状ハンドルキー 接点材質銀接点 定格通電電流(A)10 適合地域- 回路番号:C1005 適合ハンドル標準キー(2個セット) 操作方式各位置停止式 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)20以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする