曜日別特売
OYH-G04-P-10 フローレギュレータバルブ NACHI(不二越) 47987466

 

OYH-G04-P-10 フローレギュレータバルブ NACHI(不二越) 47987466
OYH-G04-P-10 フローレギュレータバルブ NACHI(不二越) 47987466
OYH-G04-P-10 フローレギュレータバルブ NACHI(不二越) 47987466
OYH-G04-P-10 フローレギュレータバルブ NACHI(不二越) 47987466

フローレギュレータバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)35流量(L/min)300注文コード47987466品番OYH-G04-P-10
参考基準価格(税別)¥52,300販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
最高使用圧力(MPa)35管接続口径1/2流量(L/min)300接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする