NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧ポンプ
NACHI(不二越)の ピストンポンプ
可変ピストンポンプ PVSシリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
吐出口径
G1/2
ポンプ容量(cm
3
/rev)
最大8
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
3〜21(30.6〜214)
注文コード
47987563
品番
PVS-0A-8N3-30
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥188,600
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
この商品は
吐出口径・ポンプ容量・圧力調整範囲
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25(ピーク)
吐出口径
G1/2
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
3〜21(30.6〜214)
吐出量(L/min)
8(1000/min無負荷時)、9.6(1200/min無負荷時)、12(1500/min無負荷時)、14.4(1800/min無負荷時)
ポンプ容量(cm
3
/rev)
最大8
ポンプサイズ
PVS-0A
種類
ピストンポンプ
取付方式
フート取付形
回転数(min
-1
[r.p.m])
500〜2000
使用流体
一般鉱物性作動油
可変制御機構
圧力補償形
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。