PVS-1A-16N3Q1-12 可変ピストンポンプ PVSシリーズ NACHI(不二越) 47987606 PVS-1A-16N3Q1-12 可変ピストンポンプ PVSシリーズ NACHI(不二越) 47987606 PVS-1A-16N3Q1-12 可変ピストンポンプ PVSシリーズ NACHI(不二越) 47987606

可変ピストンポンプ PVSシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吐出口径Φ24 ポンプ容量(cm3/rev)最大16 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3〜21(30.6〜214) 注文コード47987606 品番PVS-1A-16N3Q1-12
参考基準価格(税別)¥349,400 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は吐出口径・ポンプ容量・圧力調整範囲など12種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)25(ピーク) 吐出口径Φ24 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3〜21(30.6〜214) 吐出量(L/min)16.5(1000/min無負荷時)、19.8(1200/min無負荷時)、24.7(1500/min無負荷時)、29.7(1800/min無負荷時) ポンプ容量(cm3/rev)最大16 ポンプサイズPVS-1A 種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 回転数(min-1[r.p.m])500〜2000 使用流体一般鉱物性作動油 可変制御機構圧力補償形
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする