NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧ポンプ
NACHI(不二越)の ピストンポンプ
可変ピストンポンプ PVSシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吐出口径
Φ24
ポンプ容量(cm
3
/rev)
最大22
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
3〜21(30.6〜214)
注文コード
47987624
品番
PVS-1A-22N3Q1-12
参考基準価格(税別)
¥518,400
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出口径・ポンプ容量・圧力調整範囲
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25(ピーク)
吐出口径
Φ24
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
3〜21(30.6〜214)
吐出量(L/min)
22(1000/min無負荷時)、26.4(1200/min無負荷時)、33(1500/min無負荷時)、39.6(1800/min無負荷時)
ポンプ容量(cm
3
/rev)
最大22
ポンプサイズ
PVS-1A
種類
ピストンポンプ
取付方式
フート取付形
回転数(min
-1
[r.p.m])
500〜2000
使用流体
一般鉱物性作動油
可変制御機構
圧力補償形
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。