NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧ポンプ
NACHI(不二越)の ピストンポンプ
可変ピストンポンプ PVSシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吐出口径
Φ28
ポンプ容量(cm
3
/rev)
最大35
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
3〜14(30.6〜143)
注文コード
47987642
品番
PVS-2A-35N2-12
参考基準価格(税別)
¥513,400
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出口径・ポンプ容量・圧力調整範囲
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25(ピーク)
吐出口径
Φ28
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
3〜14(30.6〜143)
吐出量(L/min)
35(1000/min無負荷時)、42(1200/min無負荷時)、52.5(1500/min無負荷時)、63(1800/min無負荷時)
ポンプ容量(cm
3
/rev)
最大35
ポンプサイズ
PVS-0A
種類
ピストンポンプ
取付方式
フート取付形
回転数(min
-1
[r.p.m])
500〜2000
使用流体
一般鉱物性作動油
可変制御機構
圧力補償形
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。