NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧ポンプ
NACHI(不二越)の ピストンポンプ
可変容量形ピストンポンプ フートマウンティングキット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47987712
品番
PZM-4-10
参考基準価格(税別)
¥84,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
40
寸法A(mm)
290
寸法E(mm)
1
寸法C(mm)
160
寸法G(mm)
125
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。