曜日別特売
Q-G06-2D-21 油圧バルブ (Q)プレッシャーコントロールバルブ NACHI(不二越) 47988001

 

Q-G06-2D-21 油圧バルブ (Q)プレッシャーコントロールバルブ NACHI(不二越) 47988001
Q-G06-2D-21 油圧バルブ (Q)プレッシャーコントロールバルブ NACHI(不二越) 47988001
Q-G06-2D-21 油圧バルブ (Q)プレッシャーコントロールバルブ NACHI(不二越) 47988001

油圧バルブ (Q)プレッシャーコントロールバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)120接続方式ガスケット取付形注文コード47988001品番Q-G06-2D-21
参考基準価格(税別)¥61,400販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
最高使用圧力(MPa)21管接続口径3/4接続方式ガスケット取付形流量(L/min)120バルブ種類圧力制御弁
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする